BALDOR MOTOR ECP83770T-5 IEEE 841XL モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、7.5 hp、3 相、TEFC、213T フレーム | AJ6RKN

BALDOR MOTOR ECP83770T-5 IEEE 841XL モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、7.5 hp、3 相、TEFC、213T フレーム

在庫あり
アイテム:AJ6RKN モデル:ECP83770T-5

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥497,320 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格重度のモーター
アンプ7.6
ベース(Base)RG
内訳トルク62.1LB-FT
CLASS株式
エンクロージャーTEFC
フレーム213T
全負荷トルク22.2LB-FT
グリースタイプポリレックスEM
HP7.5
Hz60
絶縁F
クヴァル1.5
Lead3 14#
取り付けF1
無負荷電流3.07アンプ
Number of Poles04
出力7.5 HP
3
力率81
リビジョンL
RPM1765
温度コードT3
温度 立上り58度C
タイプ0737M
電圧575

発送情報:

船の重量(kg) 89.55
船高(cm)44.77
船の長さ(cm)72.71
船幅(cm)46.04
HSコード85015220
原産国US

商品の詳細:

  • 防爆クラス/グループ:なし
  • ロックされたロータートルク:41.3 LB-FT
  • 銘板番号:NP2162E
  • プルアップトルク:33.9 LB-FT
  • 開始電流:50.7アンペア

製品バリエーション

プロダクトモデルNumber of Polesアンプ内訳トルク出力力率リビジョンRPM価格
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL モーター、460V、1200 RPM、60 Hz、7.5 hp、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6RHR ECP82276T-40610.592LB-FT7.5 HP371R1180¥803,327
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL モーター、575V、1200 RPM、60 Hz、7.5 hp、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2LB-FT7.5 HP371C1180¥842,838
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL モーター、460V、1200 RPM、60 Hz、10 hp、3 相、TEFC、256T フレーム | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121LB-FT10 HP372S1180¥1,025,515
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL モーター、575V、1200 RPM、60 Hz、10 hp、3 相、TEFC、256T フレーム | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149LB-FT10372G1180¥1,025,515
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171LB-FT15 HP386U1765¥758,059
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6RHX ECP82333T-50414114LB-FT15 HP386S1765¥758,059
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、20 hp、3 相、TEFC、256T フレーム | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201LB-FT20 HP386S1765¥819,645

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR ECP83770T-5 IEEE 841XL モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、7.5 hp、3 相、TEFC、213T フレーム
¥497,320 /単価