BALDOR MOTOR ECP4316TR-4 過酷用途モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、75 hp、3 相、TEFC、365T フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 85.9 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 365T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 85.9 A |
グリースタイプ | モービル SHC 220 (アテネのみ) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | A36070M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 75.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 33.44 " |
相 | 3 |
力率 | 86 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,780回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460 V |
船の重量(kg) | 431.1 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 105.41 |
船幅(cm) | 87.63 |
原産国 | US |
モデル | IP評価 | アンプ | 内訳トルク | マックス。 スピード | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2LB-FT | - | - | - | 5.84アンプ | 06 | ¥1,281,064 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5LB-FT | - | - | - | 5.52アンプ | 06 | ¥1,281,064 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102LB-FT | - | - | - | 4.6アンプ | 06 | ¥1,281,064 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6LB-FT | - | - | - | 5.18アンプ | 08 | ¥1,965,512 | |
ECP2294T | 54、44 | - | - | - | - | フットマウント | - | - | ¥1,309,868 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥1,664,355 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥1,664,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。