BALDOR MOTOR EBM4103T ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、25 hp、3 相 TEFC、284T フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 60/30 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 235LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 284T |
全負荷トルク | 74.2LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 10# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 11.3アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 25 |
相 | 3 |
力率 | 84 |
リビジョン | Q |
RPM | 1770 |
温度 立上り | 63 deg C |
タイプ | 1046M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 232.2 |
船高(cm) | 54.93 |
船の長さ(cm) | 109.86 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | 内訳トルク | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM2333T | 83 | 36.2/18.1 | 153LB-FT | A | 1765 | 67 deg C | 0944M | 230/460 | ¥1,713,925 | |
EBM2334T | 84 | 48/24 | 213LB-FT | P | 1765 | 74 deg C | 0952M | 230/460 | ¥2,223,794 | |
EBM3546 | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | D | 1760 | 43度C | 3519M | 208-230/460 | ¥396,461 | |
EBM3546T | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | D | 1760 | 43度C | 3519M | 208-230/460 | ¥404,410 | |
EBM3554T | 73 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2LB-FT | E | 1760 | 53度C | 3526M | 208-230/460 | ¥455,303 | |
EBM3558T | 73 | 6-5.8/2.9 | 23.9LB-FT | E | 1755 | 74 deg C | 3530M | 208-230/460 | ¥477,925 | |
EBM3611T | 75 | 9-8.4/4.2 | 33.6LB-FT | C | 1760 | 48度C | 3631M | 208-230/460 | ¥602,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。