BALDOR MOTOR EBM2333T ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、3 相 TEFC、254T フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 36.2/18.1 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 153LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 254T |
全負荷トルク | 44.5LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 7.56アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 15 |
相 | 3 |
力率 | 83 |
リビジョン | A |
RPM | 1765 |
温度 立上り | 67 deg C |
タイプ | 0944M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 151.65 |
船高(cm) | 54.93 |
船の長さ(cm) | 109.86 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | 内訳トルク | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM2334T | 84 | 48/24 | 213LB-FT | P | 1765 | 74 deg C | 0952M | 230/460 | ¥2,223,794 | |
EBM3546 | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | D | 1760 | 43度C | 3519M | 208-230/460 | ¥396,461 | |
EBM3546T | 71 | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | D | 1760 | 43度C | 3519M | 208-230/460 | ¥404,410 | |
EBM3554T | 73 | 4.5-4.4/2.2 | 19.2LB-FT | E | 1760 | 53度C | 3526M | 208-230/460 | ¥455,303 | |
EBM3558T | 73 | 6-5.8/2.9 | 23.9LB-FT | E | 1755 | 74 deg C | 3530M | 208-230/460 | ¥477,925 | |
EBM3611T | 75 | 9-8.4/4.2 | 33.6LB-FT | C | 1760 | 48度C | 3631M | 208-230/460 | ¥602,793 | |
EBM3615T | 78 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2LB-FT | C | 1750 | 87度C | 3642M | 208-230/460 | ¥730,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。