BALDOR MOTOR CSPM3611T 同期永久磁石モーター、1800 RPM、60 Hz、3 馬力、3 相、TEFC、145TC フレーム
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
効率化 | 89.50% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 182TC |
全負荷アンペア | 8/4 |
HP | 3馬力 |
絶縁クラス | F |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 16.56 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1.125 " |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 70ポンド |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。