BALDOR MOTOR CSPM3546T 同期永久磁石モーター、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、3 相、TEFC、145TC フレーム
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
アンプ | 2.6/1.2 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 6.33LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷トルク | 2.93LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 16# |
取り付け | F3 |
無負荷電流 | 0.766アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1 |
相 | 3 |
力率 | 89 |
リビジョン | E |
RPM | 1800 |
タイプ | 3520M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。