BALDOR MOTOR CNM3457 三相密閉モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、0.33 hp、TENV、56C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 1.6-1.4 / .7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 3.4LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 0.5LB-FT |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.56アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | .33 |
相 | 3 |
力率 | 64 |
リビジョン | B |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 62度C |
タイプ | 3410M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 9.45 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥1,204,063 | |
CEM2333T-5 | - | 14.5 | 143LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥1,204,063 | |
CEM2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | - | 20 | F | - | - | ¥1,586,786 | |
CEM2334T-5 | - | 19 | 195LB-FT | - | 20 | F | - | - | ¥1,586,786 | |
CEM2394T | - | 35/17.5 | 105LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥1,457,308 | |
CEM3545 | 2.8/1.4 | - | - | 77 | - | - | F | - | ¥314,274 | |
CEM3546 | - | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | - | 1 | F | - | - | ¥203,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。