Brady 91918-pk | パイプマーカー、凡例: 冷却水 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 91918-PK パイプマーカー、凡例: 冷却水 | CH6NEA 783A70

BRADY 91918-PK パイプマーカー、凡例: 冷却水

在庫あり
アイテム: CH6NEA モデル:91918-PK相互参照:783A70

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,202 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パイプマーカー
平均耐久性8年10年まで。
背景色グリーン
ホワイト
終了光沢のある
パイプ外径に適合3/4 "以下
高さ1 / 2 "
取り付けスタイル接着剤パイプマーカー
厚さ0.004 "
耐候性はい
幅(Width)2 1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
原産国USA

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 91918-PK パイプマーカー、凡例: 冷却水
¥3,202 /単価