BALDOR MOTOR CHM545A ダイレクトドライブファンモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、TEAO、56YZ フレーム
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
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
アンプ | 3.3-3.2/1.6 |
ベース(Base) | RS |
内訳トルク | 13LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 56Z |
全負荷効率 | 78.5 |
全負荷トルク | 3LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 12 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.96アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1 |
相 | 3 |
リビジョン | U |
RPM | 1725 |
タイプ | 1728M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 14.85 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC144A | 04 | 3/1.5 | 1.4LB-FT | .25 | 1 | - | - | 1725 | ¥162,844 | |
CHC164A | 06 | 3.2/1.6 | 1.8LB-FT | .25 | 1 | - | W | 1100 | ¥189,361 | |
CHC244A | 04 | 4.2/2.1 | 2.3LB-FT | .33 | 1 | - | Z | 1700 | ¥181,665 | |
CHC264A | 06 | 4/2 | 2.2LB-FT | .33 | 1 | - | Q | 1100 | ¥125,098 | |
CHC3526A | - | - | - | - | ph 1 | - | - | - | ¥362,189 | |
CHC365A | 06 | 6.4/3.2 | 4.3LB-FT | .5 | 1 | - | T | 1100 | ¥236,704 | |
CHC445A | 04 | 7.2/3.6 | 5.8LB-FT | .75 | 1 | - | AB | 1700 | ¥234,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。