BALDOR MOTOR CHC565A ダイレクトドライブファンモーター、115/230V、1200 RPM、60 Hz、1 馬力、単相、TEAO、1 フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
アンプ | 10.6/5.3 |
ベース(Base) | RS |
内訳トルク | 7LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 56 |
全負荷効率 | 62 |
全負荷トルク | 4.8LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 6#18,1#14#1TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.42アンプ |
Number of Poles | 06 |
出力 | 1 |
相 | 1 |
力率 | 90 |
リビジョン | U |
RPM | 1075 |
タイプ | 1935C |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC144A | 04 | 3/1.5 | 1.4LB-FT | .25 | 1 | - | - | 1725 | ¥162,844 | |
CHC164A | 06 | 3.2/1.6 | 1.8LB-FT | .25 | 1 | - | W | 1100 | ¥189,361 | |
CHC244A | 04 | 4.2/2.1 | 2.3LB-FT | .33 | 1 | - | Z | 1700 | ¥181,665 | |
CHC264A | 06 | 4/2 | 2.2LB-FT | .33 | 1 | - | Q | 1100 | ¥125,098 | |
CHC3526A | - | - | - | - | ph 1 | - | - | - | ¥362,189 | |
CHC365A | 06 | 6.4/3.2 | 4.3LB-FT | .5 | 1 | - | T | 1100 | ¥236,704 | |
CHC445A | 04 | 7.2/3.6 | 5.8LB-FT | .75 | 1 | - | AB | 1700 | ¥234,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。