BALDOR MOTOR CHC3525A 商用モーター、115/230V、1200 RPM、60 Hz、0.5 馬力、単相、TEAO、1Z フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 5.2/2.6 |
ベース(Base) | RS |
内訳トルク | 4.45LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 56Z |
全負荷トルク | 2.4LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 7 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.969アンプ |
Number of Poles | 06 |
出力 | .5 |
相 | 1 |
力率 | 92 |
リビジョン | B |
RPM | 1100 |
タイプ | 3528C |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 18 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。