BALDOR MOTOR CHC3416A 商用モーター、115/230V、1800 RPM、60 Hz、0.33 馬力、単相、TEAO、1Z フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 5.6/2.8 |
ベース(Base) | RS |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 48Z |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 7 18# |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 04 |
出力 | .33 |
相 | 1 |
力率 | 69 |
リビジョン | Z |
RPM | 1700 |
タイプ | 3418C |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。