BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 ウォッシュダウンモーター、1800 RPM、60 Hz、1.5 hp、3 相、TEFC、145TC フレーム、ステンレススチール
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 1.7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 18.7LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷トルク | 4.46LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.02アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1.5 |
相 | 3 |
力率 | 74 |
リビジョン | D |
RPM | 1760 |
温度 立上り | 65 deg C |
タイプ | 3528M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 25.2 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | ベース(Base) | HP | 絶縁クラス | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESSWDM23933T | - | 35.4/17.7 | RG | 15 | - | - | - | 7.08アンプ | ¥2,932,586 | |
CESSWDM23934T | - | 46.8/23.4 | RG | 20 | - | - | - | 8.32アンプ | ¥3,400,865 | |
CESSWDM23994T | - | 36-33/16.5 | RG | 15 | - | - | - | 4.77アンプ | ¥2,979,642 | |
CESSWDM3545 | 1.4 A | 2.8A @ 230V 1.4A @ 460V | - | - | F | 3520M | - | - | ¥662,490 | |
CESSWDM3546 | 1.5 A | 3.0A @ 208V 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | F | 3524M | - | - | ¥659,927 | |
CESSWDM3546T | - | 3.3-3/1.5 | RG | 1 | - | - | - | 1.01アンプ | ¥669,620 | |
CESSWDM3546T-5 | - | 1.25 | RG | 1 | - | - | - | 0.834アンプ | ¥669,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。