BALDOR MOTOR CESSWDM3545 ウォッシュダウンモーター、3600 RPM、60 Hz、1 hp、3 相、TENV、56C フレーム、ステンレススチール
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 2.8A @ 230V 1.4A @ 460V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
終了 | 未塗装 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 1.4 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3520M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 1.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.09 " |
相 | 3 |
力率 | 82 |
稼働率 | 1.25 |
速度 | 3,450回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | ベース(Base) | HP | 絶縁クラス | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESSWDM23933T | - | 35.4/17.7 | RG | 15 | - | - | - | 7.08アンプ | ¥1,571,633 | |
CESSWDM23934T | - | 46.8/23.4 | RG | 20 | - | - | - | 8.32アンプ | ¥1,822,594 | |
CESSWDM23994T | - | 36-33/16.5 | RG | 15 | - | - | - | 4.77アンプ | ¥1,596,851 | |
CESSWDM3546 | 1.5 A | 3.0A @ 208V 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | F | 3524M | - | - | ¥353,668 | |
CESSWDM3546T | - | 3.3-3/1.5 | RG | 1 | - | - | - | 1.01アンプ | ¥358,862 | |
CESSWDM3546T-5 | - | 1.25 | RG | 1 | - | - | - | 0.834アンプ | ¥358,862 | |
CESSWDM3550 | - | 3.7-3.6/1.8 | RG | 1.5 | - | - | - | 0.694アンプ | ¥357,182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。