BALDOR MOTOR CEM4104T 三相密閉モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、30 馬力、TEFC、286TC フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 76/38 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 330LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 286TC |
全負荷トルク | 88.7LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 30 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 8# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 17.9アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 30 |
相 | 3 |
力率 | 80 |
リビジョン | E |
RPM | 1760 |
温度 立上り | 76度C |
タイプ | 1056M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 231.75 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥645,283 | |
CEM2333T-5 | - | 14.5 | 143LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥645,283 | |
CEM2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | - | 20 | F | - | - | ¥841,706 | |
CEM2334T-5 | - | 19 | 195LB-FT | - | 20 | F | - | - | ¥850,391 | |
CEM2394T | - | 35/17.5 | 105LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥772,956 | |
CEM3545 | 2.8/1.4 | - | - | 77 | - | - | F | - | ¥220,135 | |
CEM3546 | - | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | - | 1 | F | - | - | ¥228,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。