BALDOR MOTOR CEM3554 三相密閉モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、1.5 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
効率化 | 86.5% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 56C |
全負荷アンペア | 4.5-4.4/2.2 |
HP | 1-1 / 2 HP |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 44 |
装着タイプ | C-顔/足 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.23 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5/8 "」 |
電圧 | 208-230 / 460 V |
重量 | 45ポンド |
船の重量(kg) | 20.25 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。