BALDOR MOTOR CECP84108T-4 IEEE 841XL モーター、460V、3600 RPM、60 Hz、30 hp、3 相、TEFC、286TSC フレーム | AJ6PJU

BALDOR MOTOR CECP84108T-4 IEEE 841XL モーター、460V、3600 RPM、60 Hz、30 hp、3 相、TEFC、286TSC フレーム

在庫あり
アイテム:AJ6PJU モデル:CECP84108T-4

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥1,607,937 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格重度のモーター
アンプ33
ベース(Base)RG
内訳トルク162LB-FT
CLASSF
エンクロージャーTEFC
フレーム286TSC
全負荷トルク44.5LB-FT
グリースタイプポリレックスEM
HP30
Hz60
絶縁F
クヴァル3.7
Lead3 10#
取り付けF1
無負荷電流9.03アンプ
Number of Poles02
出力30 HP
3
力率90
リビジョンT
RPM3520
温度コードT3
温度 立上り75 deg C
タイプ1042M
電圧460

発送情報:

船の重量(kg) 209.25
船高(cm)53.34
船の長さ(cm)81.28
船幅(cm)59.69
HSコード85015230
原産国US

商品の詳細:

  • 防爆クラス/グループ:なし
  • ロックされたロータートルク:76.4 LB-FT
  • 銘板No.:NP2155
  • プルアップトルク:58.1 LB-FT
  • 開始電流:215アンペア

製品バリエーション

プロダクトモデル全負荷アンペアアンプ内訳トルクHPIP評価マックス。 スピードモータータイプ装着タイプ価格
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX 重負荷モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、7.5 馬力、TEFC、254TC フレーム | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hp---フットマウント/ C-フェイス¥769,097
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX 重負荷モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、10 hp、TEFC、256TC フレーム | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10馬力---フットマウント/ C-フェイス¥983,926
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX 重負荷モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、TEFC、254TC フレーム | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153LB-FT15----¥840,759
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX 重負荷モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、TEFC、254TC フレーム | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153LB-FT15-----
見積依頼
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX 重負荷モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、20 hp、TEFC、256TC フレーム | AJ6PFL CECP2334T-48/24213LB-FT20----¥891,147
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX 重負荷モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、20 hp、TEFC、256TC フレーム | AJ6PFM CECP2334T-4-24213LB-FT20----¥891,147
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX 重負荷モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、TEFC、143TC フレーム | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8LB-FT1----¥276,254

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR CECP84108T-4 IEEE 841XL モーター、460V、3600 RPM、60 Hz、30 hp、3 相、TEFC、286TSC フレーム
¥1,607,937 /単価