BALDOR MOTOR CDPWD3306 SCR ドライブ モーター、180V DC、1750 RPM、0.25 馬力、TENV、56C フレーム
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
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
アーマチュア電流 | 1.25 |
電機子電圧 | 180 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5011CV01 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
HP | .25 |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
出力 | .25 |
リビジョン | Y |
RPM | 1750 |
タイプ | 3320P |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 9.9 |
原産国 | US |
モデル | リビジョン | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | タイプ | 電圧 | ブラシ | エンクロージャー | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDPWD3310 | AA | 2.5 | 90 | 3320P | 90 | 2 / BP5011T01 | TENV | 56C | ¥435,196 | |
CDPWD3316 | - | 1.6 | 180 | 3327P | 180 | 2 / BP5011CV01 | TENV | 56C | ¥459,723 | |
CDPWD3436 | Z | 3.7 | 180 | 3428P | 180 | 2 / BP5000AW14 | TEFC | 56C | ¥623,705 | |
CDPWD3440 | AB | 7.6 | 90 | 3428P | 90 | 2 / BP5000BK08 | TEFC | 56C | ¥623,705 | |
CDPWD3445 | AB | 10 | 90 | 3435P | 90 | 2 / BP5000BK08 | TEFC | 56C | ¥760,882 | |
CDPWD3603 | AP | 14 | 180 | 3649P | 180 | 2 / BP5031A01 | TEFC | 184TC | ¥1,267,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。