HARRINGTON LB030-SC-5 レバースリップクラッチチェーンブロック 6000ポンド
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
アイテム価格 | レバースリップクラッチチェーンホイスト |
ブレーキ | スリップクラッチ付きウェストンスタイルロードブレーキ |
鎖 | ニッケルメッキ |
チェーンの長さ | 6のフィート |
終了 | Painted |
フック開口部 | 1.5 " |
レバーの長さ | 16-7 / 8」 |
リフト | 5のフィート |
負荷容量 | 6000ポンド |
最小フック間 | 15.625 " |
過負荷保護 | 有り |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 69ポンド |
リービング | 1 |
船の重量(kg) | 16.41 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | JP |
モデル | フック開口部 | リフト | 負荷容量 | 最小フック間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LB008-SC-5 | 15 / 16 " | 5のフィート | 1500ポンド | 11 " | ¥147,317 | |
LB008-SC-10 | 15 / 16 " | 10のフィート | 1500ポンド | 11 " | ¥172,348 | |
LB015-SC-5 | 1.25 " | 5のフィート | 3000ポンド | 13.187 " | ¥187,901 | |
LB015-SC-10 | 1.25 " | 10のフィート | 3000ポンド | 13.187 " | ¥188,315 | |
LB030-SC-10 | 1.5 " | 10のフィート | 6000ポンド | 15.625 " | ¥261,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。