BALDOR MOTOR CDP3460 永久磁石モーター、180V DC、2500 RPM、1 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
アーマチュア電流 | 4.85 |
電機子電圧 | 180 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5000AW14 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
HP | 1 |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
出力 | 1 |
リビジョン | V |
RPM | 2500 |
タイプ | 3428P |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 16.65 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | リビジョン | RPM | タイプ | 電圧 | ブラシ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP3306 | .25 | 1.25 | 180 | V | 1750 | 3320P | 180 | 2 / BP5011CV01 | ¥336,238 | |
CDP3310 | .25 | 2.5 | 90 | U | 1750 | 3320P | 90 | 2 / BP5011T01 | ¥336,238 | |
CDP3316 | .33 | 1.6 | 180 | W | 1750 | 3327P | 180 | 2 / BP5011CV01 | ¥354,487 | |
CDP3320 | .33 | 3.2 | 90 | T | 1750 | 3327P | 90 | 2 / BP5011T01 | ¥396,693 | |
CDP3326 | .5 | 2.5 | 180 | - | 1750 | 3336P | 180 | 2 / BP5011CV01 | ¥396,693 | |
CDP3330 | .5 | 4.8 | 90 | V | 1750 | 3336P | 90 | 2 / BP5011T01 | ¥396,693 | |
CDP3335 | .5 | 5 | 90 | V | 2500 | 3327P | 90 | 2 / BP5011CV01 | ¥354,487 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。