BALDOR MOTOR CDP3440-V12 永久磁石 DC モーター、12V、1800 RPM、0.75 馬力、TEFC、56C フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
アーマチュア電流 | 66 |
電機子電圧 | 12 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5112AU01 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
HP | .75 |
絶縁 | F |
取り付け | F3 |
出力 | .75 |
リビジョン | D |
RPM | 1800 |
タイプ | 3430P |
電圧 | 12 |
船の重量(kg) | 18 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | リビジョン | タイプ | 電圧 | ブラシ | エンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP3410-V12 | .25 | 22.5 | 12 | C | 3416P | 12 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥361,617 | |
CDP3410-V24 | .25 | 10.6 | 24 | B | 3416P | 24 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥342,797 | |
CDP3420-V12 | .33 | 28.6 | 12 | C | 3416P | 12 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥396,693 | |
CDP3420-V24 | .333 | 13.6 | 24 | E | 3416P | 24 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥378,444 | |
CDP3430-V12 | .5 | 40 | 12 | B | 3420P | 12 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥411,242 | |
CDP3430-V24 | .5 | 19.6 | 24 | B | 3424P | 24 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥392,134 | |
CDP3440-V24 | .75 | 29.4 | 24 | F | 3424P | 24 | 2 / BP5104BV01 | TEFC | ¥586,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。