BALDOR MOTOR CDP3420-V12 永久磁石 DC モーター、12V、1800 RPM、0.33 馬力、TENV、56C フレーム
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
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
アーマチュア電流 | 28.6 |
電機子電圧 | 12 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5104BV01 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
HP | .33 |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
出力 | .33 |
リビジョン | C |
RPM | 1800 |
タイプ | 3416P |
電圧 | 12 |
船の重量(kg) | 13.95 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | リビジョン | タイプ | 電圧 | ブラシ | エンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP3410-V12 | .25 | 22.5 | 12 | C | 3416P | 12 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥361,617 | |
CDP3410-V24 | .25 | 10.6 | 24 | B | 3416P | 24 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥342,797 | |
CDP3420-V24 | .333 | 13.6 | 24 | E | 3416P | 24 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥378,444 | |
CDP3430-V12 | .5 | 40 | 12 | B | 3420P | 12 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥411,242 | |
CDP3430-V24 | .5 | 19.6 | 24 | B | 3424P | 24 | 2 / BP5104BV01 | TENV | ¥392,134 | |
CDP3440-V12 | .75 | 66 | 12 | D | 3430P | 12 | 2 / BP5112AU01 | TEFC | ¥590,338 | |
CDP3440-V24 | .75 | 29.4 | 24 | F | 3424P | 24 | 2 / BP5104BV01 | TEFC | ¥586,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。