BALDOR MOTOR CD5350 SCR ドライブ モーター、100/50V、1750 RPM、0.5 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
エンクロージャタイプ | TEFC |
HP | 1 / 2 hp |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | ブラッシング |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
全体の長さ(Overall Length) | 14.09 " |
RPM | 1750 RPM |
ワット数 | 373 |
重量 | 40ポンド |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 47.31 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | リビジョン | RPM | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD3434 | - | - | - | 13.34 " | - | 1750 RPM | - | - | ¥369,604 | |
CD3450 | .5 | 5.2 | 90 | - | W | 1750 | 3420D | 90 | ¥420,369 | |
CD3451 | .5 | 2.6 | 180 | - | U | 1750 | 3420D | 180 | ¥420,369 | |
CD3475 | .75 | 7.8 | 90 | - | S | 1750 | 3428D | 90 | ¥522,750 | |
CD3476 | .75 | 3.9 | 180 | - | S | 1750 | 3428D | 180 | ¥522,750 | |
CD5318 | 1 | 5 | 180 | - | K | 1750 | 3535D | 180 | ¥737,781 | |
CD5319 | 1 | 10 | 90 | - | K | 1750 | 3535D | 90 | ¥737,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。