BALDOR MOTOR CD3433 SCR ドライブ モーター、100/50V、1750 RPM、0.33 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アーマチュア電流 | 3.4 |
電機子電圧 | 90 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5000H03 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
HP | .33 |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 2 |
出力 | .33 |
リビジョン | Z |
RPM | 1750 |
タイプ | 3413D |
電圧 | 90 |
船の重量(kg) | 10.35 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。