BALDOR MOTOR BSM63N-250AA AC ブラシレス サーボ モーター、4000 RPM、TENV
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
アイテム価格 | サーボモーター |
マックス 現在 | 10.99 |
マックス トルク | 52.038(5.88) |
Number of Poles | 04 |
5.6 | |
速度 | 1速度 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 106.45 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 85013200 |
原産国 | US |
モデル | マックス トルク | Number of Poles | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
BSM100N-1150AA | 495.6(56) | 08 | 0.9156 | ¥814,482 | |
BSM100N-1150BA | 56.0 Nm | - | - | ¥1,084,357 | |
BSM100N-2150AA | 814.2(92) | 08 | 0.4021 | ¥971,428 | |
BSM100N-2250AA | 814.2(92) | 08 | 0.8793 | ¥971,428 | |
BSM100N-3150AA | 1203.6(136) | 08 | 0.25 | ¥1,118,660 | |
BSM100N-3150BA | 136.0 Nm | - | - | ¥1,316,285 | |
BSM100N-4150AA | 160.0 Nm | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。