BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX流量計70Gpm 10-3 / 4インチ150Psi Noryl
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
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | 読み取り値の+/- 1.5% |
ケーブル長 | 10ft。 |
チャンバー材質 | ノリル |
接続サイズ | 1 MNPT |
ディスプレイ | 7桁 |
フィッティング | NSF61低鉛真ちゅう |
フローマテリアル | 水 |
フローレンジ | 1〜70 gpm |
フロー範囲@CCM | 3785〜264,979 |
フロー範囲@GPH | 60〜4200 |
水の流れ範囲@GPM | 1〜70 |
フロー範囲@GPM / LPM | 1から70へ/ 3.8から2.65へ |
パイプサイズについて | 1" |
ゲージ/導体 | 22/2 |
GPM最大 | 70 |
高さ | 6.5 " |
住宅資材 | NSF61低鉛真ちゅう |
長さ | 10.75 " |
マスタートータライザー | 9,999,990ガロン。 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 120度 |
マックス。 粘度 | 2CST |
出力 | 100ガロンあたりのパルス。 |
圧力損失-100%流量(PSI) | 13.00 |
圧力損失-50%流量(PSI) | 3.00 |
ガロンあたりのパルス | 0.01 |
シール材 | エチレンプロピレン |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
比重 | 1 |
温度 | 120度F |
スレッド | NPT |
タイプ | 正の変位 |
幅(Width) | 568598 " |
船の重量(kg) | 5.97 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9028200000 |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 接続サイズ | ディスプレイ | シール材 | 温度 | タイプ | 幅(Width) | フローレンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25-625-LNPA-RA-GA-XX | 120 F | 5 / 8 " | - | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 4.25 " | 1.9〜113.6 LPM | ¥68,966 | ||
RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | 120 F | 3" | - | EPDM | 120度F | タービン | 5 27 / 32 " | 15.1〜1173.5 LPM | ¥507,566 | ||
M25-750-LNPB-TS-GA-XX | 100度 | 3/4MNPT | 7桁 | ナイロン-PPE合金 | 100度F | 正の変位 | 568596 " | 0.5〜25 gpm | ¥88,472 | ||
M35-751-LNPB-TS-GA-XX | 120度 | 3/4MNPT | 7桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568597 " | 0.75〜35 gpm | ¥95,599 | ||
M120-150-LNSF-TS-GA-XX | 120度 | 1 楕円フランジ | 8桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568599 " | 2〜120 gpm | ¥327,335 | ||
M170-200-LNSG-TS-GA-XX | 120度 | 2 楕円フランジ | 8桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568600 " | 2〜170 gpm | ¥511,311 | ||
RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | 120 F | 8" | - | EPDM | 120度F | タービン、8ボルト | 568575 " | 113.6〜17034.4 LPM | ¥1,917,294 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。