BADGER METER M170-200-LNSG-RA-GA-XX流量計170gpm150 Psi 15-1 / 4In。
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
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | 読み取り値の+/- 1.5% |
チャンバー材質 | NSF61低鉛真ちゅう |
接続サイズ | 2" |
フィッティング | NSF61低鉛真ちゅう |
フローマテリアル | 水 |
フローレンジ | 7.6〜643.5 LPM |
フロー範囲@CCM | 7571〜643,520 |
フロー範囲@GPH | 120〜10,200 |
パイプサイズについて | 2" |
GPM最大 | 170 |
高さ | 8" |
住宅資材 | NSF61低鉛真ちゅう |
長さ | 15.25 " |
マスタートータライザー | 99,999,900ガロン。 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 120 F |
マックス。 粘度 | 2CST |
圧力損失-100%流量(PSI) | 10.00 |
圧力損失-50%流量(PSI) | 3.00 |
シール材 | エチレンプロピレン |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
比重 | 1 |
温度 | 120度F |
タイプ | 正の変位 |
幅(Width) | 568757 " |
船の重量(kg) | 17.72 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9028200000 |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 接続サイズ | ディスプレイ | シール材 | 温度 | タイプ | 幅(Width) | フローレンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25-625-LNPA-RA-GA-XX | 120 F | 5 / 8 " | - | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 4.25 " | 1.9〜113.6 LPM | ¥62,175 | ||
RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | 120 F | 3" | - | EPDM | 120度F | タービン | 5 27 / 32 " | 15.1〜1173.5 LPM | ¥507,566 | ||
M25-750-LNPB-TS-GA-XX | 100度 | 3/4MNPT | 7桁 | ナイロン-PPE合金 | 100度F | 正の変位 | 568596 " | 0.5〜25 gpm | ¥88,472 | ||
M35-751-LNPB-TS-GA-XX | 120度 | 3/4MNPT | 7桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568597 " | 0.75〜35 gpm | ¥95,599 | ||
M70-100-LNPC-TS-GA-XX | 120度 | 1 MNPT | 7桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568598 " | 1〜70 gpm | ¥152,555 | ||
M120-150-LNSF-TS-GA-XX | 120度 | 1 楕円フランジ | 8桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568599 " | 2〜120 gpm | ¥327,335 | ||
M170-200-LNSG-TS-GA-XX | 120度 | 2 楕円フランジ | 8桁 | エチレンプロピレン | 120度F | 正の変位 | 568600 " | 2〜170 gpm | ¥511,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。