入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃焼分析キット |
バッテリタイプ | 4AAアルカリ |
二酸化炭素濃度 | 0.1から燃料に依存する最大値(%) |
一酸化炭素の測定範囲 | 0〜4,000 ppm |
燃焼効率 | 0.1%に100 |
ディスプレイ | フルカラーバックライト付きLCDディスプレイ |
燃料タイプ | 9つの事前にプログラムされた燃料オプション、天然ガス、オイル#2、オイル#4、オイル#6、プロパン、石炭、木材、灯油、B5および2カスタム |
酸素濃度 | 0.0%の20.9%に |
圧力/ドラフト | -40〜 + 40 INWC(10 mBar) |
一次/周囲温度 | -4〜600度F |
リペアキット | NA |
スタック温度 | -4〜1202度F |
タイプ | インサイトプラスレジデンシャル |
船の重量(kg) | 3.56 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9027908950 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 一酸化炭素の測定範囲 | ディスプレイ | 燃料タイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0024-8511 | 0〜2,000 ppm | バックライト付きハイコントラストLCDディスプレイ | 5つの事前にプログラムされた燃料オプション、天然ガス、オイル#2、オイル#6、灯油、B5、およびプロパン/ LPG | インテックレジデンシャル | ¥204,235 | ||
0024-8512 | 0〜2,000 ppm | バックライト付きハイコントラストLCDディスプレイ | 5つの事前にプログラムされた燃料オプション、天然ガス、オイル#2、オイル#6、灯油、B5、およびプロパン/ LPG | インテックレジデンシャル | ¥272,915 | ||
0024-8523 | 0〜2,000 ppm | バックライト付きハイコントラストLCDディスプレイ | 5つの事前にプログラムされた燃料オプション、天然ガス、オイル#2、オイル#6、灯油、B5、およびプロパン/ LPG | インテックレジデンシャル | ¥222,105 | ||
0024-8517 | 0〜4,000 ppm | フルカラーバックライト付きLCDディスプレイ | 9つの事前にプログラムされた燃料オプション、天然ガス、オイル#2、オイル#4、オイル#6、プロパン、石炭、木材、灯油、B5および2カスタム | インサイトプラスレジデンシャル | ¥394,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。