BACHARACH
Bacharach Inc. は、検出、測定、監視アプリケーション向けのポータブルおよび固定 HVAC-R 機器の完全な製品ラインを提供しています。 続きを読む
フィルタ
テスト機器
安全性
HVACと冷凍
空気力学
事務用品
パワーツール
塗装設備および備品
Hardware
テスト機器 フィルタ
燃焼試験全ラインナップを見る
燃焼分析装置の付属品 COセンサー、イヤホン、延長ホースアセンブリ、ろ紙、ガス検知フィルター、燃焼分析器で使用する温度計が含まれています
燃焼分析装置 燃焼効率を測定し、0〜4000ppmの範囲内のCOレベルを測定するように設計されたハンドヘルド/ベンチマウントアナライザー。 一部のモデルには、即時のトレーサビリティと記録保持のためのプリンタが組み込まれています
室内空気質全ラインナップを見る
可燃性ガス検知器の付属品 フィッティング付きチャコールフィルターアセンブリ、外部ラインエンドダストフィルター、疎水性微粒子フィルターなどの交換用アクセサリ。 可燃性ガス検知器との使用に最適
可燃性ガス検知器 手の届きにくい場所にある工業用溶剤、ベンゼン、ブタン、アセトンを検出する長さ 20 インチの柔軟なプローブと、ガス漏れを正確に特定するための高感度サムホイールを備えたポータブルガス検知器
考慮すべき事柄
![](https://cdnb2b.raptorsupplies.com/rpt/b/includes/assets/img/cross-refrence.png)
相互参照の選択肢
一部の Baharach MPN は、同等の UEi Test Instruments モデル番号への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合他社の商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のバカラック製品が入手可能です。
![](https://cdnb2b.raptorsupplies.com/rpt/b/includes/assets/img/shipping.png)
発送
これらのバカラック製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらのバカラック商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
![](https://cdnb2b.raptorsupplies.com/pub/media/catalog/brands/comp/leakator-10-combustible-gas-leak-detectors.jpg)
リーケーター 10 可燃性ガス漏れ検知器
これらの多目的検出器は、調整器、バルブおよびガスメーターの検査、ガスパイプラインの調査中に可燃性ガスの漏れを特定するために使用されます。 これらの危険場所認定検出器は、次のことを行います。...続きを見る
![](https://cdnb2b.raptorsupplies.com/pub/media/catalog/brands/comp/fyrite-classic-gas-analysers.jpg)
Fyrite クラシック ガス分析装置
これらは、鉱山、部屋、加圧チャンバー内の酸素と二酸化炭素を測定するために設計されています。 彼らは二酸化炭素と二塩化クロム(青)を吸収するために水酸化カリウム(赤く染められた)を使用します...続きを見る
よくある質問
バカラックを所有している会社はどこですか?
バカラックはMSAセーフティに買収されました。
超音波漏水検知器とは何ですか?
超音波リークディテクタは、真空、ガス、または静的リークの加圧ガスリークを検出するために使用されます。 ガス漏れにより人間の耳には聞こえない高周波音が発生します。 検知器はこれらの音を感知し、漏れを特定するための聴覚的および視覚的なフィードバックを提供します。
SoundBlastersとは何ですか?
SoundBlastersは、スペース(陳列ケース、タンク、ウォークインクーラー、車のキャビンなど)に圧力をかけられない場合に、漏れを見つけるために使用される超音波発生器です。
詳細はこちら
- 聴覚保護
- 泡
- ホイストとトロリー
- コンクリート試験
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- エアサーキュレータアクセサリ
- パーカッションツール
- 油圧マニホールドバルブ
- ビームとレールのグラブとトング
- アルミU字型チャンネルストック
- APPROVED VENDOR スレッド化されたクイックリンク
- PANDUIT Esdポートキット各種
- COOPER B-LINE ユニバーサル垂直ベンドストリンガー
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、40 Cal. つなぎ服キット
- REELCRAFT ディスク
- SIEMENS 過負荷リレー
- VESTIL HPCシリーズ 横型プレートクランプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XSFS 一減速減速機
- MORSE DRUM AC制御パッケージ
- FRIGIDAIRE レール(Rail)