BACHARACH 燃焼分析装置 燃焼効率を測定し、0〜4000ppmの範囲内のCOレベルを測定するように設計されたハンドヘルド/ベンチマウントアナライザー。 一部のモデルには、即時のトレーサビリティと記録保持のためのプリンタが組み込まれています
燃焼効率を測定し、0〜4000ppmの範囲内のCOレベルを測定するように設計されたハンドヘルド/ベンチマウントアナライザー。 一部のモデルには、即時のトレーサビリティと記録保持のためのプリンタが組み込まれています
燃焼分析装置
バカラック燃焼分析装置は、酸素、一酸化炭素 (CO)、二酸化炭素、燃焼効率、周囲温度を測定します。 このブランドの Intech シリーズ アナライザーは自動 B-Smart センサーを備えており、事前にプログラムされた 5 および 9 タイプの燃料を効果的に監視してダウンタイムを最小限に抑え、結果をデジタル表示します。 また、危険な環境でデバイスのセンサーを保護するための自動センサー保護機能も備えており、測定範囲オプションは 1 ~ 2000 ppm および 0 ~ 4000 ppm です。 Raptor Supplies.
バカラック燃焼分析装置は、酸素、一酸化炭素 (CO)、二酸化炭素、燃焼効率、周囲温度を測定します。 このブランドの Intech シリーズ アナライザーは自動 B-Smart センサーを備えており、事前にプログラムされた 5 および 9 タイプの燃料を効果的に監視してダウンタイムを最小限に抑え、結果をデジタル表示します。 また、危険な環境でデバイスのセンサーを保護するための自動センサー保護機能も備えており、測定範囲オプションは 1 ~ 2000 ppm および 0 ~ 4000 ppm です。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- アンカー
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ステンレス鋼
- ストレーナー
- ステープルズ
- 付属のフタ容器
- カラビナ
- コンベヤーブラシ
- 電子トルクレンチ
- 合金鋼ロッドストック
- WIDIA ダブルカット超硬バー、付属アングル形状
- APPROVED VENDOR ハンマーフット6インチ
- APPROVED VENDOR ロッドシール
- COOPER B-LINE 水平ベンドストリンガー
- KERN AND SOHN FSシリーズ デジタルフォースゲージ
- PROTO ソケット拡張セット
- REMCO 床ハンドルと排水ハンドル
- ENERPAC RSQシリーズ 角ドライブ油圧トルクレンチセット
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- CHICAGO PNEUMATIC キット