B&K PRECISION 2831Eベンチマルチメータ4/1桁TrueRms
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
アイテム価格 | ベンチマルチメータ |
アンペアAC | 2mA〜20A |
基本的なDC精度 | +/- 0.03% |
校正証明書 | NIST |
カウント | 20,000 |
ディスプレイ | デュアル真空蛍光灯 |
インタフェース | USB |
解像度 | 4 1/2 桁 |
安全性評価 | CAT I 1000V、CAT II 300V |
真のRMS | 有り |
電圧(AC) | 200mV〜750V |
電圧(DC) | 200mV〜1000V |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 9030310000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペアAC | カウント | インタフェース | 解像度 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5491B | 5mA〜20A | 50,000 | USB & RS232 | 4 3/4 桁 | 500mV〜750V | ¥126,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。