B&K PRECISION 5491BベンチマルチメータデュアルディスプレイTrueRms
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
アイテム価格 | ベンチマルチメータ |
アンペアAC | 5mA〜20A |
基本的なDC精度 | +/- 0.02% |
校正証明書 | NIST |
カウント | 50,000 |
ディスプレイ | デュアル真空蛍光灯 |
インタフェース | USB & RS232 |
解像度 | 4 3/4 桁 |
安全性評価 | CAT I 1000V、CAT II 300V |
真のRMS | 有り |
電圧(AC) | 500mV〜750V |
電圧(DC) | 500mV〜1000V |
船の重量(kg) | 3.73 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 9030310000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペアAC | カウント | インタフェース | 解像度 | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2831E | 2mA〜20A | 20,000 | USB | 4 1/2 桁 | 200mV〜750V | ¥119,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。