SAFTCART STP-15 カーゴ ストラップ ラチェット 9 フィート x 2 インチ 1666 ポンド
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
アイテム価格 | カーゴストラップ |
調整タイプ | ラチェット |
ボディ材質 | ポリエステル |
破壊強度 | 5000ポンド |
色 | イエロー |
フィッティングスタイル | フラットフック |
ハードウェア材料 | 鋼 |
ストラップの長さ | 9ft。 |
ストラップの幅 | 2" |
UPC | 810649020600 |
作業負荷限界 | 1666ポンド |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調整タイプ | 破壊強度 | 色 | フィッティングスタイル | ストラップの長さ | ストラップの幅 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP-25 | ラチェット | 5000ポンド | グリーン | トライアングルリング | 9ft。 | 2" | 1666ポンド | ¥20,349 | ||
STP-35 | ラチェット | 5000ポンド | 青 | - | 9ft。 | 2" | 1666ポンド | ¥45,604 | ||
STP-42-GRA | カムバックル | 500ポンド | ブラック | ワニ口クリップ | 40 " | 1" | 166ポンド | ¥1,593 | ||
STP-55 | ラチェット | 5000ポンド | ブラック | 縫い付けループ | 9ft。 | 2" | 1666ポンド | ¥19,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。