SAFTCART STP-42-GRA カーゴ ストラップ カム バックル 40 インチ x 1 インチ 166 ポンド
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
アイテム価格 | カーゴストラップ |
調整タイプ | カムバックル |
ボディ材質 | ポリエステル |
破壊強度 | 500ポンド |
色 | ブラック |
フィッティングスタイル | ワニ口クリップ |
ハードウェア材料 | 鋼 |
ストラップの長さ | 40 " |
ストラップの幅 | 1" |
UPC | 993246517428 |
作業負荷限界 | 166ポンド |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。