入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベットナット |
基本素材 | 鋼 |
本体径 | 0.265 " |
直径/ねじサイズ | 8-32 |
終了 | ジンクイエロー |
フランジ径 | 0.390 " |
グリップ範囲 | 0.020〜0.080インチ |
頭径 | 0.390 " |
頭の高さ | 0.03 " |
穴のサイズ | 0.265 " |
長さ | 0.42 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | ナーリング |
番手 | 8-32 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318160000 |
プロダクト | モデル | 基本素材 | 本体径 | 直径/ねじサイズ | 終了 | フランジ径 | グリップ範囲 | 頭径 | 頭の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA2-832 | アルミニウム | 0.249 " | 8-32 | カドミウムメッキ | 0.269 " | 0.030〜2.990インチ | 0.269 " | 0.030 " | ¥5,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。