アイテム価格 | 長方形拡大鏡ライト |
アーム長さ | 36 " |
基底型 | ベースをねじ込みます |
色 | ホワイト |
コードコンダクター | 2 |
コード長 | 5ft。 |
ジオプター | 3 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 7.5 "×6.2」 |
ルーメン | 1100 |
倍率 | 1.75 |
全体の長さ(Overall Length) | 46 " |
形状 | 長方形の |
特集 | 二色温度 |
タイプ | 拡大鏡ライト |
出力 | 10 |
船の重量(kg) | 3.87 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。