AUTOQUIP TTN-018-0030シザーリフトテーブル、60インチのプラットフォーム幅、24.25インチの高さ、3000ポンドの容量
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 48 " |
ベース幅 | 48 " |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
高さを下げた | 6.25 " |
最大プラットフォームの長さ | 96 " |
最大プラットフォームの幅 | 60 " |
最小プラットフォームの長さ | 48 " |
最小プラットフォームの幅 | 48 " |
モーターHP | 1.5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 24.25 " |
Time | 10秒。 |
移動距離 | 18 " |
船の重量(kg) | 441 |
原産国 | US |
モデル | 最小プラットフォームの幅 | ベースの長さ | ベース幅 | モーターHP | Time | 容量 | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTN-013-0015 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | 4秒。 | - | 1500ポンド。 | 96 " | - | 見積依頼
|
TTN-013-0025 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 5秒。 | - | 2500ポンド。 | 60 " | - | 見積依頼
|
TTN-013-0030 | 24 " | 48 " | 48 " | 1.5 | 7秒。 | - | 3000ポンド。 | 96 " | - | 見積依頼
|
TTN-013-0035 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | 7秒。 | - | 3500ポンド。 | 96 " | - | 見積依頼
|
TTN-013-0045 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 6秒。 | - | 4500ポンド。 | 60 " | - | 見積依頼
|
TTN-013-0060 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 8秒。 | - | 6000ポンド。 | 60 " | - | 見積依頼
|
TTN-013-0090 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 13秒。 | - | 9000ポンド。 | 60 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。