AUTOQUIP TRK-072-0040-T1シザーリフトテーブル、66インチのプラットフォーム幅、11.25〜83.25インチの高さ
アイテム:CG6AZQ
モデル:TRK-072-0040-T1
入手する 5月 20, 月曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 20, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 0 |
ベース幅 | 45 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
高さを下げた | 11.25 " |
最大プラットフォームの長さ | 120 " |
最大プラットフォームの幅 | 66 " |
最小プラットフォームの長さ | 100 " |
最小プラットフォームの幅 | 45 " |
モーターHP | 1.5 |
シリンダー数 | 1 |
上げられた高さ | 83.25 " |
Time | 45秒。 |
移動距離 | 72 " |
船の重量(kg) | 1170 |
原産国 | US |
モデル | 最小プラットフォームの幅 | ベースの長さ | ベース幅 | モーターHP | Time | 容量 | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-0240022-1-TXNUMX | 24 " | 36 " | 24 " | 0.5 | 25秒。 | - | 2200ポンド。 | 48 " | - | 見積依頼
|
TRK-0360015-1-TXNUMX | 24 " | 48 " | 24 " | 0.5 | 30秒。 | - | 1500ポンド。 | 60 " | - | 見積依頼
|
TRK-0360022-1-TXNUMX | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 0.5 | 40秒。 | - | 2200ポンド。 | 72 " | - | 見積依頼
|
TRK-0360044-1-TXNUMX | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | 32秒。 | - | 4400ポンド。 | 72 " | - | 見積依頼
|
TRK-0360060-1-TXNUMX | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | 35秒。 | - | 6000ポンド。 | 68 " | - | 見積依頼
|
TRK-0360080-1-TXNUMX | 45 " | 59.5 " | 45 " | 1.5 | 43秒。 | - | 8000ポンド。 | 80 " | - | 見積依頼
|
TRK-0360100-1-TXNUMX | 35 " | 62.5 " | 35 " | 1.5 | 47秒。 | - | 10000ポンド。 | 82 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。