AUTOQUIP STN-096-0190-DWシザーリフトテーブル、ダブルワイド、150インチのプラットフォーム幅、19000ポンドの容量
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 150 " |
ベース幅 | 84 " |
負荷容量 | 19000ポンド。 |
高さを下げた | 15.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 180 " |
最大プラットフォームの幅 | 150 " |
最小プラットフォームの長さ | 96 " |
最小プラットフォームの幅 | 84 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 4 |
Time | 84秒。 |
移動距離 | 96 " |
船の重量(kg) | 5580 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-DW | 5 | 84 " | 60 " | 13秒。 | 30000ポンド。 | 96 " | 84 " | 72 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0400-DW | 5 | 84 " | 60 " | 15秒。 | 40000ポンド。 | 96 " | 84 " | 72 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0450-DW | 5 | 84 " | 60 " | 18秒。 | 45000ポンド。 | 96 " | 84 " | 72 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0470-DW | 5 | 84 " | 60 " | 20秒。 | 47000ポンド。 | 96 " | 84 " | 72 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0500-DW | 5 | 84 " | 60 " | 20秒。 | 50000ポンド。 | 96 " | 84 " | 72 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0550-DW | 5 | 84 " | 60 " | 22秒。 | 55000ポンド。 | 96 " | 84 " | 72 " | - | 見積依頼
|
STN-012-0600-DW | 5 | 84 " | 60 " | 24秒。 | 60000ポンド。 | 96 " | 84 " | 72 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。