AUTOQUIP S35-024-0030-LPシザーリフトテーブル、42インチのプラットフォーム幅、29インチの高さ、3000ポンドの容量
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 36 " |
ベース幅 | 24 " |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
高さを下げた | 5" |
最大プラットフォームの長さ | 60 " |
最大プラットフォームの幅 | 42 " |
最小プラットフォームの長さ | 36 " |
最小プラットフォームの幅 | 24 " |
モーターHP | 1.5 |
シリンダー数 | 1 |
上げられた高さ | 29 " |
Time | 10秒。 |
移動距離 | 24 " |
船の重量(kg) | 207 |
原産国 | US |
モデル | ベースの長さ | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの長さ | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0010-LP | 36 " | 1000ポンド。 | 60 " | 36 " | 6秒。 | - | 見積依頼
|
S35-024-0020-LP | 36 " | 2000ポンド。 | 60 " | 36 " | 8秒。 | - | 見積依頼
|
S35-024-0040-LP | 36 " | 4000ポンド。 | 60 " | 36 " | 10秒。 | - | 見積依頼
|
S35-036-0010-LP | 48 " | 1000ポンド。 | 72 " | 48 " | 6秒。 | - | 見積依頼
|
S35-036-0020-LP | 48 " | 2000ポンド。 | 72 " | 48 " | 10秒。 | - | 見積依頼
|
S35-036-0030-LP | 48 " | 3000ポンド。 | 72 " | 48 " | 15秒。 | - | 見積依頼
|
S35-036-0040-LP | 48 " | 4000ポンド。 | 72 " | 48 " | 20秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。