AUTOQUIP DRP-72144-300垂直ラムリフト、96インチのプラットフォーム幅、60インチの高さ、30000ポンドの容量
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームリフト |
車軸荷重 | 24000ポンド。 |
負荷容量 | 30000ポンド。 |
最大プラットフォームの長さ | 168 " |
最大プラットフォームの幅 | 96 " |
最小プラットフォームの長さ | 144 " |
最小プラットフォームの幅 | 72 " |
モーターHP | 10 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 60 " |
Time | 30秒。 |
移動距離 | 60 " |
船の重量(kg) | 3667.5 |
原産国 | US |
モデル | Time | 車軸荷重 | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE-4848-060 | 42.9秒。 | 3500ポンド。 | 6000ポンド。 | 72 " | 72 " | 48 " | 48 " | 5 | - | 見積依頼
|
APE-4872-060 | 42.9秒。 | 3500ポンド。 | 6000ポンド。 | 96 " | 72 " | 72 " | 48 " | 5 | - | 見積依頼
|
APE-7272-060 | 42.9秒。 | 3500ポンド。 | 6000ポンド。 | 96 " | 96 " | 72 " | 72 " | 5 | - | 見積依頼
|
APE-7296-060 | 42.9秒。 | 3500ポンド。 | 6000ポンド。 | 120 " | 96 " | 96 " | 72 " | 5 | - | 見積依頼
|
APE-9696-060 | 42.9秒。 | 3500ポンド。 | 6000ポンド。 | 120 " | 120 " | 96 " | 96 " | 5 | - | 見積依頼
|
APE-96120-060 | 42.9秒。 | 3500ポンド。 | 6000ポンド。 | 144 " | 120 " | 120 " | 96 " | 5 | - | 見積依頼
|
DRP-72144-150 | 50秒。 | 12000ポンド。 | 15000ポンド。 | 168 " | 96 " | 144 " | 72 " | 7.5 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。