AUTOQUIP DPL-060-0090シザーリフトテーブル、48インチのプラットフォーム幅、16.5〜76.5インチの高さ
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 54 " |
ベース幅 | 36 " |
負荷容量 | 9000ポンド。 |
高さを下げた | 16.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 84 " |
最大プラットフォームの幅 | 48 " |
最小プラットフォームの長さ | 54 " |
最小プラットフォームの幅 | 36 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 76.5 " |
Time | 37秒。 |
移動距離 | 60 " |
船の重量(kg) | 720 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPL-036-0005 | 0.75 | 32 " | 24 " | 7秒。 | 500ポンド。 | 48 " | 36 " | 32 " | - | 見積依頼
|
DPL-036-0150 | 1.5 | 32 " | 24 " | 8秒。 | 1500ポンド。 | 48 " | 36 " | 32 " | - | 見積依頼
|
DPL-036-0030 | 1.5 | 32 " | 24 " | 16秒。 | 3000ポンド。 | 48 " | 36 " | 32 " | - | 見積依頼
|
DPL-048-0030 | 1.5 | 40 " | 24 " | 28秒。 | 3000ポンド。 | 72 " | 42 " | 40 " | - | 見積依頼
|
DPL-048-0060 | 5 | 40 " | 24 " | 22秒。 | 6000ポンド。 | 72 " | 42 " | 40 " | - | 見積依頼
|
DPL-048-0090 | 5 | 43 " | 24 " | 38秒。 | 9000ポンド。 | 72 " | 42 " | 43 " | - | 見積依頼
|
DPL-048-0120 | 5 | 43 " | 24 " | 44秒。 | 12000ポンド。 | 72 " | 42 " | 43 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。