アイテム価格 | ステッピングモーターコントローラー |
深さ | 2.5 " |
高さ | 3.75 " |
取り付け | 2穴 |
取り付けパターン | 3.74インオンセンター |
必要 | ステッピングモータードライバー5PFF4、5PFF5、5PFF6または5PFF7およびリボンケーブル5PFG0または5PFG1 |
電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。