入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンコーダー、ホイール |
ケーブル接続 | M17ピンQD |
ケーブル入力 | リア |
ケーブル長 | 250 mm |
深さ | 120.4 mm |
直径 | 228.6 mm |
インタフェース | 並列シミュレーションの設定 |
マックス。 RPM | 5000 |
出力 | A、B |
出力タイプ | NPNオープンコレクター |
電源 | 12-24 VDC |
回転あたりのパルス | 10 /0.1ヤード |
幅(Width) | 97 mm |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 深さ | 直径 | アイテム価格 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E40H12-60-3-N-24-C | 40 mm | 40 mm | エンコーダー、中空シャフト | A、B、Z | ¥71,351 | ||
E40H12-100-3-N-24-C | 40 mm | 40 mm | エンコーダー、中空シャフト | A、B、Z | ¥71,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。