入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電エリアセンサー |
ビーム間隔 | 20 mm |
ケーブル接続 | 4ピンM12 |
ケーブル長 | 300 mm |
回路タイプ | PNPオープンコレクター |
深さ | 22.6 mm |
高さ | 800 mm |
住宅資材 | アルミニウム |
IP評価 | 65 |
光源 | 赤外線LED |
最大負荷電流 | 100mA |
最大検出距離 | 0.1から7mへ |
分 目標サイズ | 不透明な素材30mm |
ビーム数 | 40 |
動作温度 範囲 | -20〜60度C |
出力モード | ライトオン |
全体の高さ | 820 mm |
電源 | 12から24 VDCへ |
保護された高さ | 800 mm |
反応時間 | 12ミリ秒。 |
センサー範囲 | 0.10から7.00mへ |
幅(Width) | 28.6 mm |
船の重量(kg) | 1.39 |
船高(cm) | 12 |
船の長さ(cm) | 112 |
船幅(cm) | 7 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。