入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステッパ·モータ |
フェーズあたりのアンペア | 1.4 |
本体径 | 3-1 / 4」 |
サイズ | NEMA 24/60mm |
ギア比 | 5:1 |
取り付け | 顔 |
取り付けパターン | 72mm径ボルトサークル |
全体の長さ(Overall Length) | 3 11 / 16 " |
相 | 5 |
必要 | ドライバー5PFF4または5PFF5、コントローラー5PFF8または5PFF9、ケーブル5PFG0または5PFG1 |
解像度 | 0.72度フルステップ |
ローター慣性 | 280.0g-cm2 |
シャフトタイプ | ロータリーアクチュエータ |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8501104040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | サイズ | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 必要 | 解像度 | シャフトタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH63K-G5913 | 2.38 " | NEMA 34/85mm | 2.375 " | - | 5 | ドライバー5PFF6、コントローラー5PFF8または5PFF9、ケーブル5PFG0または5PFG1 | 0.72度フルステップ | 中空シャフト | ¥284,784 | ||
A16K-G268 | 2.187 " | NEMA 23/56mm | 2.187 " | 3 1 / 16 " | 2 | ドライバー5PFF7、コントローラー5PFF8または5PFF9、ケーブル5PFG0または5PFG1 | 1.8度フルステップ | 中実シャフト | ¥56,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。