ATP PE12CG チューブ ポリプロピレン 1/2 インチ 125 PSI 500 フィート グリーン
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | グリーン |
硬度 | ショアA93A、ショアD 45D |
内部径 | 0.375 " |
長さ | 500ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
最小 曲げ半径 | 2.5 " |
外径 | 0.5 " |
温度。 範囲 | -50から140F |
壁の厚さ | 0.062 " |
船の重量(kg) | 8.44 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 硬度 | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PE12CG | ショアA:93 / D45D | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥43,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。