入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | グリーン |
硬度 | ショアA:93 / D45D |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -50から140F |
タイプ | 線形低密度 |
壁の厚さ | 0.062 " |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。