ATP PE12-DBK チューブ 外径 1/2 インチ、長さ 500 フィート、黒
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA:93 / D45D |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 500ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -50から140F |
タイプ | 線形低密度 |
壁の厚さ | 0.062 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。