ATP PE12-CNA チューブ 外径 1/2 インチ、長さ 500 フィート ナチュラル
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | ナチュラル |
硬度 | ショアA:93 / D45D |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 500ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -50から140F |
タイプ | 線形低密度 |
壁の厚さ | 0.062 " |
船の重量(kg) | 12.43 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。